カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19,959)
  • メカニカル部品(547)
  • 油圧機器・油圧ホース(526)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 制御機器(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(47)
  • MAZDA(マツダ)(5,130)
  • ホンダ(3,581)
  • ニッサン(3,300)
  • スバル(1,792)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,477)
  • BIGM(丸山製作所)(1,445)
  • トヨタ(1,340)
  • エスコ(1,160)
  • コガネイ(1,004)
  • 住友電工ハードメタル(941)
  • KITO(キトー)(926)
  • Panasonic(パナソニック)(821)
  • RS PRO(771)
  • CKD(760)
  • エレコム(728)
  • omron(オムロン)(670)
  • KEMET(547)
  • NSK(日本精工)(535)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(785)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-c」の検索結果

21,040件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25A-C SMC

    25A-C

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 25A-C SMC

    25A-C

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 25A Series(25A-C2) SMC

    25A Series(25A-C2)

    SMC
    489税込538
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 25A Series(25A-C4) SMC

    25A Series(25A-C4)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
  • 25A Series(25A-C3) SMC

    25A Series(25A-C3)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
  • LQ1U - ユニオン(LQ1U2A2C) SMC

    LQ1U - ユニオン(LQ1U2A2C)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオン異径サイズB側:(2C) ミリ:3 x 2
  • LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2A2C) SMC

    LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2A2C)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    形状ユニオンエルボ異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2(B側)
  • LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2A2C) SMC

    LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2A2C)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状パネルマウントユニオン異径サイズB側:(2C) ミリ:3 x 2
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-60A-C73C~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-60A-C73C~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)60取付支持形式一山クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73C
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2A2C SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2A2C

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-730A-C73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-730A-C73~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)730取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-60A-C73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-60A-C73~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)60取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-60A-C73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-60A-C73~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)60取付支持形式二山クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-900A-C73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-900A-C73~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)900取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-400A-C73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-400A-C73~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)400取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-85A-C73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-85A-C73~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)85取付支持形式クレビス一体形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-900A-C73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-900A-C73~)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)900取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-80A-C73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-80A-C73~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)80取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-80A-C73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-80A-C73~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)80取付支持形式二山クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-280A-C73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-280A-C73~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)280取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-65A-C73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-65A-C73~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)65取付支持形式一山クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25リード線(m)0.5取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-190A-C73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-190A-C73~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)190取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-245A-C73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-245A-C73~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)245取付支持形式一山クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-175A-C73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-175A-C73~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)175取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-110A-C73C~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-110A-C73C~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)110取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25リード線(m)0.5取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73C
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-220A-C73Z~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-220A-C73Z~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)220取付支持形式一山クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)5取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-235A-C73L~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-235A-C73L~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)235取付支持形式ボスカット基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)3取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-235A-C80L~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-235A-C80L~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)235取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20リード線(m)3取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C80
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-130A-C73L~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-130A-C73L~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)130取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25リード線(m)3取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-235A-C73L~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-235A-C73L~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)235取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)3取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-130A-C73Z~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-130A-C73Z~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)130取付支持形式クレビス一体形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25リード線(m)5取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-270A-C73CZ~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-270A-C73CZ~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)270取付支持形式二山クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40リード線(m)5取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73C
...