カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(27)
- BIGM(丸山製作所)(1,444)
- コガネイ(1,002)
- KITO(キトー)(919)
- 住友電工ハードメタル(902)
- オカムラ(岡村製作所)(867)
- omron(オムロン)(640)
- CKD(637)
- エスコ(525)
- Panasonic(パナソニック)(505)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](453)
- StarTech.com(445)
- サンワサプライ(317)
- メディアカバーマーケット(297)
- エレコム(292)
- IDEC(和泉電気)(251)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(248)
- 三菱電機(238)
- イスカル(224)
- カシムラ(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a-c」の検索結果

ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ
SMC¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙)アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40消費電流(mA)35以下配管R1/8単位SI単位固定絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力保護逆接続保護RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備設定最小単位(MPa)0.001使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)校正証明書ありリード線長さ(m)コネクタ付:2
CH2 Series
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造ストローク(mm)150取付支持形式ロッド側長方形フランジ形チューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)3.5オートスイッチ種類オートスイッチ無し