使用流体空気
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ポートプラグ取付ポート(-) なし
使用流体空気
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ポートプラグ取付ポート(-) なし
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ポートプラグ取付ポート(-) なし
リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル
リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
使用流体空気
リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(Q) CE対応品
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24V
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24V
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ポートプラグ取付ポート(-) なし
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(Q) CE対応品
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式2位置シングル
シリーズSQ2000
ポート数5
シール方式弾性体シール
パイロット方式内部パイロット
手動操作方式ノンロックプッシュ式(要工具系)
コモン仕様プラスコモン
弁形式プラグイン
コイル電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンクション標準タイプ(0.4W DC)
ポートプラグ取付ポートなし
マニホールドブロックマニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手付、横配管
1個
¥6,898
税込¥7,588
16日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ストローク(mm)200
リード(mm)(A) 16
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)32
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
ストローク(mm)100
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
ポート数3
切換方式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(A) 大流量タイプ
コイル(-) 1W
ポート数3
切換方式(2) ノーマルオープン
シリーズ(A) 大流量タイプ
コイル(-) 1W
リード(mm)(A) 12
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータ配置(-) ストレート
リード(mm)(A) 10
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータ配置(-) ストレート
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3
使用流体空気
駆動方式ボールねじ
ストローク(mm)600
リード(mm)(A) 16
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
ストローク(mm)300
リード(mm)(A) 16
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
駆動方式ボールねじ
ストローク(mm)100
リード(mm)(A) 10
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
駆動方式ボールねじ
ストローク(mm)100
リード(mm)(A) 12
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
ストローク(mm)700
リード(mm)(A) 20
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
ストローク(mm)200
リード(mm)(A) 16
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
ストローク(mm)100
リード(mm)(A) 16
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
ストローク(mm)300
リード(mm)(A) 12
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
ストローク(mm)400
リード(mm)(A) 16
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ