エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)104
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)104
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥14,980
税込¥16,478
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
チューブ内径(Φmm)10
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)16
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)32
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
チューブ内径(Φmm)10
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)104
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥15,980
税込¥17,578
14日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
接続口径(40) 1 1/2
シリーズ(6) SGC600
使用圧力範囲(MPa)(10) 0~1
材質(シール)(A) NBR
弁形式(2) ノーマルオープン
1個
¥43,980
税込¥48,378
16日以内出荷
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
チューブ内径(Φmm)10
ねじの種類(-) Rc
接続口径(40) 1 1/2
シリーズ(6) SGC600
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポート数2
使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポート数2
使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
作動方式複動・片ロッド
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10
適合【マニホールドベース】プラグインタイプ
型式VNC1
材質(パッキン)(A) NBRシール
バルブ(4) N.C. 1 MPa
関連キーワード
1
2
3
4
次へ