カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,278)
  • メカニカル部品(218)
  • 油圧機器・油圧ホース(118)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(15)
  • MAZDA(マツダ)(673)
  • スバル(470)
  • SAMTEC(176)
  • BIGM(丸山製作所)(164)
  • RS PRO(159)
  • エスコ(150)
  • HARWIN(138)
  • トヨタ(133)
  • 三菱電機(114)
  • タンガロイ(110)
  • Panasonic(パナソニック)(108)
  • イスカル(96)
  • SIEMENS(89)
  • 日東工業(88)
  • KEMET(84)
  • TRUSCO(75)
  • VISHAY(70)
  • omron(オムロン)(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-120」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,614件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~)SMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
電磁弁用ソレノイドコイルアッセンブリ A12 SMC電磁弁用ソレノイドコイルアッセンブリ A12SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
CK Series(CKG1A50-120YLZ) SMCCK Series(CKG1A50-120YLZ)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)120
CK Series(CKG1A50-120Y) SMCCK Series(CKG1A50-120Y)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)120
LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型 SMCLVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディ通し穴取付専用ボルト SMCボディ通し穴取付専用ボルトSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
薬液用バルブ (LVA1~) SMC薬液用バルブ (LVA1~)SMC
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド ZP3A SMC真空パッド ZP3ASMC
989税込1,088特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A50-120Z SMCクランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A50-120ZSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)120マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
MY Series(MY10) SMCMY Series(MY10)SMC
449税込494
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
エアマネジメントハブ SMCエアマネジメントハブSMC
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品測定流体空気流体温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
その他(MY80-16~) SMCその他(MY80-16~)SMC
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
エアマネジメントハブ EXA1 Series SMCエアマネジメントハブ EXA1 SeriesSMC
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
上位通信機能と無線通信機能(無線アダプタ接続時)を持ち、スタンバイレギュレータ、残圧排気弁を接続し、エアマネジメントシステムの制御を行います。
電源電圧DC24V±10%測定流体空気プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~1.0関連資料カタログ(22.08MB)取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
Z Series(ZP3-T16) SMCZ Series(ZP3-T16)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ピストンアッセンブリ SMCスライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ピストンアッセンブリSMC
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
その他(MY63-16~) SMCその他(MY63-16~)SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様 SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様SMC
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40NXA SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40NXASMC
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NX) 取付形状X
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NZA) SMCLEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NZA)SMC
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ(mm)63
L Series(LEJS63NXA) SMCL Series(LEJS63NXA)SMC
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじモータ種類(NX) 取付形状Xサイズ63リード線長さ(mm)(A)20
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NYA) SMCLEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NYA)SMC
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Yサイズ(mm)40
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NZA) SMCLEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NZA)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NYA) SMCLEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NYA)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NYA) SMCLEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NYA)SMC
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Yサイズ(mm)63
L Series(LEJS63NWA) SMCL Series(LEJS63NWA)SMC
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじモータ種類(NW) 取付形状Wサイズ63リード線長さ(mm)(A)20
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NZA) SMCLEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NZA)SMC
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ(mm)40
Z Series(ZP3-T13) SMCZ Series(ZP3-T13)SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
エスケープメント/2本フィンガタイプ (MIW-A~) SMCエスケープメント/2本フィンガタイプ (MIW-A~)SMC
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
Z Series(ZP3-T10) SMCZ Series(ZP3-T10)SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ニードルアッセンブリ SMCスライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ニードルアッセンブリSMC
949税込1,044
1個
9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~)SMC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
エスケープメント/1本フィンガタイプ (MIS-A~) SMCエスケープメント/1本フィンガタイプ (MIS-A~)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63T7A SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63T7ASMC
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
...