カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(637)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(214)
  • MAZDA(マツダ)(91)
  • Gクラフト(68)
  • RS PRO(67)
  • Qlight(63)
  • ホンダ(50)
  • エスコ(28)
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • マルヤス電業(21)
  • OVER RACING(20)
  • イスカル(19)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(17)
  • サンドビック(16)
  • CKD(16)
  • brembo(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(13)
  • タンガロイ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-12s」の検索結果

637件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSL12 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSL12SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSB12 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSB12SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40ASMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
ハーフユニオンタイプ SMCハーフユニオンタイプSMC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
S Series(SS5Y5-12STD2A) SMCS Series(SS5Y5-12STD2A)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(TD)AS-Interface対応(4in/4out31SlaveMode電源1系統)(マイナスコモン)入力ブロックの種類(A)PNP入力&M122点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10ポート取出位置【P・E】(U)U側入力ブロック連数(2)2連
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ASMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
S Series(SS5Y3-12STD2A) SMCS Series(SS5Y3-12STD2A)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(TD)AS-Interface対応(4in/4out31SlaveMode電源1系統)(マイナスコモン)入力ブロックの種類(A)PNP入力&M122点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(U)U側入力ブロック連数(2)2連
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-75A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-75ASMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50ASMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-20A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-20ASMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-100A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-100ASMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~)SMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-30A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-30ASMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-100A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-100ASMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-75A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-75ASMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-50A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-50ASMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-20A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-20ASMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CQSB12 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CQSB12SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-40A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-40ASMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-10A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-10ASMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSD12 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSD12SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB12-~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB12-~)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06) SMCKQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06)SMC
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10D~)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
エアスライドテーブル(MXS12-50A~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-50A~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ12-30B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-30B~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル (MXQ12-75A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-75A~)SMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)75
エアスライドテーブル(MXS12-30A~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-30A~)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
...
120/80-12特集