144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDQ2A40-29 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2A32-29 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)29 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷

薄形シリンダ CDQ2A80-29 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)290 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDQ2A63-290DCZ-M9B-XB10 薄形シリンダ CDQ2A63-29 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)290 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷

CDQ2A32-29DMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-29DMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)29 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
9,198 税込10,118
14日以内出荷

CDQ2A32-29DCMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-29DCMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)29 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-29DCMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)29 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CDQ2A25-29DMZ CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-29DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)29 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
6,698 税込7,368
14日以内出荷







マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMC CADデータあり
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-29DCZ) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)














ARM Series(ARM11AA2) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)



ARM Series(ARM11BA2) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
28 税込31
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

CDG1ZA25-29Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA25-29Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)29 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
6,398 税込7,038
31日以内出荷

CDG1LA25-29Z-A93 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-29Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)29 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5x0.8 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

関連キーワード