314件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CDQ2A63-68 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)68 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDQ2A50-68DCMZ CD Series(CDQ2A50-68DCMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)68 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷

CDQ2A80-68DCMZ CD Series(CDQ2A80-68DCMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)68 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷

チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)68 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-68DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)68 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQ2A32-68DMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-68DMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)68 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷


CDQ2A50-68DZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-68DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)68 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷

CDQ2A50-68DMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-68DMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)68 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷


CDQ2A32-68DZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-68DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)68 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷







CDQ2A80-68DMZ CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-68DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)68 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷

CDQ2A63-68DMZ-XC2 CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-68DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)68 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷

CDQ2A32-68DMZ-A93 CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-68DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)68 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷

CDQ2A40-68DZ CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-68DZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)68 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷

CDQ2A32-68DZ-M9N CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-68DZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)68 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷

CDG1BA32-68Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-68Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)68 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
7,798 税込8,578
31日以内出荷

CDG1TA32-68Z-A93 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-68Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)68 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-68Z) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1BA32-68Z-A93 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-68Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)68 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

CDM2RA20-68Z CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-68Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)68 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷

CDA2B50-68Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-68Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)68 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
27 税込30
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Z Series(ZR1) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
169 税込186
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)


空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-150Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-400Z) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-400Z) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-600Z) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

3ポジションシリンダ RZQF6 SMC CADデータあり
・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
28,980 税込31,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

C85 Series(C85N20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)


関連キーワード