27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



SMCブラケット
エコ商品
25A-PF3W704/720/504/520用
用途流量調整弁付きの場合、ブラケットは2個必要になります。 付属品タッピングねじ(3X8)4本付き RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
799 税込879
41日以内出荷

水用デジタルフロースイッチ PF3W70 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)0.5~4
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)


プロセスバルブ (VNB70~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB7
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)


クーラントバルブ VNC70 SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ7
1個
64,980 税込71,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クーラントバルブ (VNC7~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


MG Series(MGGLB63) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)


MDBD50-704Z-A54Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-704Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)704 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704AL) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4992種類の商品があります)

VNB704BS-F50A VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704BS) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷

VNB704C-F50A VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704C) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
21日以内出荷


VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704AS) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNB704CS-F50A VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704CS) SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷




PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)