・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB1
パイロット方式(-) 標準タイプ
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB1
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7
パイロット方式(-) 標準タイプ
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2
型式VNA1
弁形式(2) N.O.
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ1
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNC1
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB1
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7
パイロット方式(-) 標準タイプ
使用流体クーラント
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2
型式VNA1
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(1) N.C.
型式VNC1
使用流体クーラント
材質(パッキン)(A) NBRシール
バルブ(4) N.C. 1 MPa
型式VNC1
使用流体クーラント
材質(パッキン)(A) NBRシール
バルブ(2) N.O. 1 MPa
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNA1
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ1
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
型式VNA1
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
弁形式(2) N.O.
型式VNB1
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)(A) NBRシール
作動方式パイロット式
ポート数2
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動
作動方式パイロット式
ポート数2
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(1) N.C.
・基本形ショートタイプ(ラバークッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
・基本形ショートタイプ(ラバークッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
・基本形ショートタイプ(ラバークッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)10
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)75
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ