73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアスライドテーブル(MXS6-40~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)40
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXP12-~) SMC CADデータあり
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)15 作動方式複動
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXW12-50~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。
作動方式複動
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS8-40~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)40
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSJM2~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
作動方式複動片ロッド
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-7~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ブレーキ付ものさしくん CE2F SMC CADデータあり
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
作動方式複動
1個
94,980 税込104,478
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-75Z SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-50Z) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-2~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-5~) SMC CADデータあり
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16G SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B10G-8 SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動
1個
21,980 税込24,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL80-250Z SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MG Series(MGGMB63) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-5~) SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG10-~) SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB32) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-5~) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSD20 SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-10~) SMC CADデータあり
基本形標準タイプ(エアクッション) メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-11~) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH80) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG25-7~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH80) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2CH63) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH63) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBB40) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-75DZ) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-525Z) SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-900Z) SMC CADデータあり
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B40) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2A50-10 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)


関連カテゴリ