切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様プラスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(H) 内蔵
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
定格電圧(V)DC24
取付(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数3
使用流体空気
コイル(-)標準
バルブ配管種類(0)ベース配管形
定格電圧(V)DC24
取付(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数3
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
コモン仕様プラスコモン
コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
バルブ配管種類(0)ベース配管形
定格電圧(V)(5)DC24
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
取付(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数5
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(-)標準
マニュアル(-)ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
取付(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
ポート数5
定格電圧(V)(5)DC24
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
パイロット方式(R)外部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)100
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)200
作動方式複動
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) M5
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
1個
¥41,980
税込¥46,178
11日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
ボディクラス(2)2
シリーズSY7000
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
使用流体空気
関連キーワード
1
2
次へ