「a1-19」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付方式(A) ダイレクト取付
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)19
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)19
作動方式複動片ロッド
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)19
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
リード線(m)0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
配線方式ダブル配線
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
配線方式シングル配線
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
タイプ1連用
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
リード線取出方法L1キット 9連用
タイプ1連用
ねじの種類(-) Rc
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
リード線取出方法(L1) L1キット
タイプ(A) 1連用
ポートねじの種類Rc
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
配管位置集中給気(IN):(1) 下
取付方式(B) DINレール取付
圧力計圧力計付
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)19
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
関連キーワード
1
2
次へ