チューブ内径(Φmm)10
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
駆動方式(3) エアオペレート
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)135
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)130
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)135
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線(m)3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9NW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。
・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較)
・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較)
・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。
・ダイヤフラム式により低発塵
・可燃性流体使用可能(エアオペレート型)
・自吸式で呼び水不要
ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給
・工作機械 油供給
・印刷機 インク・溶剤供給
・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給
・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給
・半導体・液晶関連装置
純水・溶剤供給、廃液回収
・太陽電池・二次電池関連装置
電解液・純水供給
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。
・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較)
・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較)
・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。
・ダイヤフラム式により低発塵
・可燃性流体使用可能(エアオペレート型)
・自吸式で呼び水不要
ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給
・工作機械 油供給
・印刷機 インク・溶剤供給
・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給
・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給
・半導体・液晶関連装置
純水・溶剤供給、廃液回収
・太陽電池・二次電池関連装置
電解液・純水供給
ねじの種類(N) NPT
駆動方式(3) エアオペレート
関連キーワード