カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(209)
  • アカギ(118)
  • エスコ(89)
  • ミツビシ(73)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • ニッサン(56)
  • 日東工業(53)
  • 三菱ふそう(38)
  • 椿本バルクシステム(36)
  • ホンダ(26)
  • 三菱電機(26)
  • トヨタ(25)
  • BOURNS(24)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • 河村電器産業(23)
  • INAX(LIXIL)(22)
  • SAMTEC(21)
  • SIEMENS(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a103」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ZM Series(ZM103A~) SMCZM Series(ZM103A~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
その他(ZZFA~) SMCその他(ZZFA~)SMC
949税込1,044
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
プロセスバルブ (VNA10~) SMCプロセスバルブ (VNA10~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNA1
CJ Series(CJ2RA10) SMCCJ Series(CJ2RA10)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA103A) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA103A)SMC
6,598税込7,258
1個
20日以内出荷
ポート数2ポート型式VNA1材質(シール)(A) NBRシール弁形式(3) C.O.
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA10 SMCエアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA10SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ1
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2R-Zシリーズ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2R-ZシリーズSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
VXR Series(VXR226~) SMCVXR Series(VXR226~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
CJ Series(CJ2RKA10) SMCCJ Series(CJ2RKA10)SMC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RKA10-3~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RKA10-3~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
Z Series(ZZA) SMCZ Series(ZZA)SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
その他(ZZA10~) SMCその他(ZZA10~)SMC
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
マニホールド ZZA10 SMCマニホールド ZZA10SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC521A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC521A)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
接続口径(32) 1 1/4シリーズ(5) SGC500材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VVFS3 SMCVVFS3SMC
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-30Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-30Z)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CJ2 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMCCJ2 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズSMC
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動片ロッド
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ SMC丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RシリーズSMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA10SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2RKA10) SMCCD Series(CDJ2RKA10)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CDJ2RKA10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CDJ2RKA10SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド SMCCJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッドSMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
AXT3 SMCAXT3SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
MY40-16A SMCMY40-16ASMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CJ2RA10 SMCエアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CJ2RA10SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ SMC丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド CJ2RKシリーズSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
VXR Series(VXR226~) SMCVXR Series(VXR226~)SMC
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ZM Series(ZM103H-A5~) SMCZM Series(ZM103H-A5~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-)Rc手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)電磁弁定格電圧(V)(5)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
エアシリンダ/クリーン/低発塵 11-CJ2-Zシリーズ SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 11-CJ2-ZシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)