137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


JA10-4-070-X11 フローティングジョイントJA10 SMC CADデータあり
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

CJ Series(CJ2RA10) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)


CJ Series(CJ2RKA10) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RKA10-4~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-45Z) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)




VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104A) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



CD Series(CDJ2RKA10) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)






1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)







1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マニホールドブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)