145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGHA122A-70G10 クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA122A SMC CADデータあり
ポート数2 ねじの種類(G) G (ISO1179-1) シリーズ(1) SGH100 材質(シール)(A) NBR ブラケット(-) ブラケットなし 弁形式(2) ノーマルオープン
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷

SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA122A) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SGH122A-7010Y-1WZ クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH122A SMC CADデータあり
ポート数2 定格電圧(V)(1) AC100 50/60 Hz ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(W) M12コネクタ(4ピン仕様) シリーズ(1) SGH100 材質(シール)(A) NBR ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(2) ノーマルオープン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH122A) SMC CADデータあり
シリーズ(1) SGH100 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(2) ノーマルオープン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

J Series(JCQA12) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


J Series(JCDQA12) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V Series(VFA1220) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


エアスライドテーブル (MXQ-~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)



・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)





薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)







1個
25,980 税込28,578
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)











めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMC CADデータあり
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)