電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)40
作動方式複動
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
1個
¥5,398
税込¥5,938
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
1個
¥5,198
税込¥5,718
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)75
作動方式複動
リード線(m)3
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)20
作動方式複動
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)130
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(A) レール取付
1個
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(A) レール取付
1個
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ロッド先端振れ精度向上
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ