カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,367)
  • メカニカル部品(82)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • コガネイ(700)
  • New-Era(ニューエラー)(654)
  • MAZDA(マツダ)(612)
  • BIGM(丸山製作所)(339)
  • WURTH ELEKTRONIK(289)
  • RS PRO(154)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(149)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • MICROCHIP(123)
  • エスコ(85)
  • 旭精工(79)
  • スバル(68)
  • フエニックス・コンタクト(57)
  • サンドビック(56)
  • 日本モレックス(molex)(56)
  • オンダ製作所(56)
  • オカムラ(岡村製作所)(54)
  • omron(オムロン)(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a16-1」の検索結果

関連キーワード
1,451件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~)SMC
259税込285
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エアシリンダ用オートスイッチ D-H SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-HSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
J Series(JCQA16) SMCJ Series(JCQA16)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Mねじ
J Series(JCDQA16) SMCJ Series(JCDQA16)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
エアスライドテーブル (MXW-A~) SMCエアスライドテーブル (MXW-A~)SMC
209税込230
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
CJ Series(CJ2RA16) SMCCJ Series(CJ2RA16)SMC
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A16 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A16SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA1~)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2R-Zシリーズ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2R-ZシリーズSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CQ Series(CQ2A16) SMCCQ Series(CQ2A16)SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
その他(MYA~) SMCその他(MYA~)SMC
149税込164
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド SMCJCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッドSMC
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-12~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-12~)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
MH Series(MHSL) SMCMH Series(MHSL)SMC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMCRSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形SMC
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ(MGPA16-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA16-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2-Zシリーズ 20-CDQ2A16 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2-Zシリーズ 20-CDQ2A16SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPA1 SMCガイド付薄形シリンダ MGPA1SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA16-1~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA16-1~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
クーラントバルブ (SGCA~) SMCクーラントバルブ (SGCA~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
CJ Series(CJ2RKA16) SMCCJ Series(CJ2RKA16)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
薄形シリンダ CQ2シリーズA1 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA1SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-15~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-15~)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA16 SMC薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA16SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MG Series(MGPA16) SMCMG Series(MGPA16)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッドSMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-17~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-17~)SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA16 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA16SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
関連キーワード
...