51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。
1個
209 税込230
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


CJ Series(CJ2RA16) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

CQ Series(CQ2A16) SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


薄形シリンダ CDQ2A16 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~) SMC CADデータあり
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPA16-~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5×0.8 軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A16 SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

CJ Series(CJ2RKA16) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-12~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 取付支持形式底面取付形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用流体空気 取付金具底面取付形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1 SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPA1 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA16 SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

MG Series(MGPA16) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)





CD Series(CDJ2RKA16) SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (482種類の商品があります)

CD Series(CDQ2A16) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (457種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-125Z SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 取付支持形式底面取付形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 取付金具底面取付形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125RZ) SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)






ARM Series(ARM11AA1) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ ARM11 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)



関連キーワード
関連カテゴリ