カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(558)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(14)
  • MAZDA(マツダ)(1,201)
  • BIGM(丸山製作所)(1,105)
  • オカムラ(岡村製作所)(433)
  • ミツビシ(360)
  • 三菱ふそう(320)
  • スバル(294)
  • エスコ(266)
  • ホンダ(250)
  • YAMAHA(ヤマハ)(224)
  • ニッサン(194)
  • メディアカバーマーケット(175)
  • トヨタ(163)
  • 三木プーリ(113)
  • IDEC(和泉電気)(89)
  • onsemi(75)
  • AMPHENOL(71)
  • 大阪魂(70)
  • エレコム(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a23」の検索結果

559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VCA23A) SMCV Series(VCA23A)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
シリーズクラス2
集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2 SMC集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
CDQ2A40-23 SMCCDQ2A40-23SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~) SMCエアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~)SMC
559税込615
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
L Series(LQ) SMCL Series(LQ)SMC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
SF4-2D SMCSF4-2DSMC
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SF Series(SF4-5D~) SMCSF Series(SF4-5D~)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC冷凍式エアドライヤ IDF-KSMC
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
EX245-EA - エンドプレート SMCEX245-EA - エンドプレートSMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
SF Series(SF4-1D~) SMCSF Series(SF4-1D~)SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
パイロット電磁弁 SMCパイロット電磁弁SMC
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法コンジットターミナル
HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE018) SMCHRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE018)SMC
369,800税込406,780
1個
翌々日出荷から109日以内出荷
冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)(018) 1400/1600(50/60Hz)ねじの種類Rc
HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE012) SMCHRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE012)SMC
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)(012) 1000/1200(50/60Hz)ねじの種類Rc
SF Series(SF4-3D~) SMCSF Series(SF4-3D~)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE024) SMCHRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE024)SMC
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷から99日以内出荷
冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)(024) 1900/2200(50/60Hz)ねじの種類Rc
MY Series(MY10) SMCMY Series(MY10)SMC
549税込604
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
その他(X~) SMCその他(X~)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
SF4-5D SMCSF4-5DSMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
SF4-5D SMCSF4-5DSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2 SMC常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2SMC
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
SF4-3D SMCSF4-3DSMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SF4-1D SMCSF4-1DSMC
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
CR Series(CRB2BW20) SMCCR Series(CRB2BW20)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
L Series(LVM105RY) SMCL Series(LVM105RY)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA) SMCXSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2A80-23 SMC薄形シリンダ CDQ2A80-23SMC
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)230磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A63-23 SMC薄形シリンダ CDQ2A63-23SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A32-23 SMC薄形シリンダ CDQ2A32-23SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ SMC薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプSMC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.67MB)
SF4-1D SMCSF4-1DSMC
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SF4-4D SMCSF4-4DSMC
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ガイド付シリンダ (MGGMB32-4~) SMCガイド付シリンダ (MGGMB32-4~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
...