1,495件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33) SMC CADデータあり
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33B) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LQ1T3A33-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3A33 SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

LQ1P3A33-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3A33 SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷





5ポートエアオペレートバルブ SMC CADデータあり
1個
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMC CADデータあり
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

SGHA333A-3020 SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA333A) SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類(-) Rc シリーズ(3) SGH300 材質(シール)(A) NBR ブラケット(-) ブラケットなし 弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様 圧力範囲(MPa)(30) 0~3
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷


フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)


V Series(VFA3330) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

V Series(VFA) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

SGHA333B-7020 SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA333B) SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類(-) Rc シリーズ(3) SGH300 材質(シール)(B) FKM ブラケット(-) ブラケットなし 弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様 圧力範囲(MPa)(70) 0~7
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)


フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3311 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 仕様- 取付支持形式2山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-100Z) SMC CADデータあり
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズA
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1) SMC CADデータあり
1個
特価
57,980 税込63,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (391種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-300Z) SMC CADデータあり
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-350Z) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ RHCB4 SMC CADデータあり
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ RHCB2 SMC CADデータあり
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)


MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-75Z) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ボスカットロッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)