カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(192)
- メカニカル部品(23)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(65)
- ATEN(8)
- イスカル(7)
- エスコ(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- azbil(旧:山武)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 水本機械製作所(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- 京セラ(4)
- TRUSCO(4)
- 油研工業(4)
- 日伸理化(4)
- ZF CHERRY(4)
- LINDY(4)
- アズワン(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- ブランドをもっと見る
「a3d-100」の検索結果
特価

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から11日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20
平行開閉形エアチャック (MHS3-1~)
SMC¥87,980税込¥96,7781個当日出荷から4日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)25
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL32
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ (CDLQA50~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個当日出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z
SMC¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100)
SMC¥87,980税込¥96,7781個翌々日出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平行開閉形エアチャック (MHSL3-1~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-1~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)25
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-100Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-100Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
LEFS16A
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-100DMZ-~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-100DZ-~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQB3
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)チューブ内径(Φmm)32
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-100D
SMC¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)24
エアシリンダ/ショートタイプ CDM3D
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から17日以内出荷・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-100AZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D100-100DMZ-~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D63-100DMZ
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D63-100DCMZ)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D50-100DCMZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F80)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D50-1
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D32-100DCMZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D63-100DMZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100-50Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-400Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-600Z)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-200Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ファインロックシリンダ CDLA2D80
SMC¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)