「a3f15」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11
パイロット方式(-) 標準タイプ
使用流体クーラント
作動方式複動・片ロッド
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
作動方式パイロット式
ポート数2
使用流体クーラント
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
タイプ1連用
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
リード線取出方法L1キット 5連用
タイプ1連用
型式VNB2
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15
材質(シール)(A) NBRシール
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
リード線取出方法L0キット 15連用
タイプ1連用
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(1) N.C.
型式VNB2
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
材質(シール)(A) NBRシール
作動方式パイロット式
ポート数2
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径1/2
使用流体クーラント
型式VNB2
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
材質(シール)(B) FKMシール
チューブ内径(Φmm)40
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・薄形、ショートボディ、軽量。
・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
作動方式複動
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・薄形、ショートボディ、軽量。
・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB2
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11
材質(シール)(B) FKMシール
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB2
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11
材質(シール)(C) EPRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS□B))用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)8
ストロークB(mm)15
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)60
ストロークB(mm)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)30
ストロークB(mm)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)50
ストロークB(mm)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)15
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
1
2
次へ