カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(242)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • ニッサン(109)
  • RS PRO(105)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • MAZDA(マツダ)(102)
  • CKD(74)
  • Festo(63)
  • 長野計器(51)
  • ナカバヤシ(33)
  • NORGREN(31)
  • Legris(レグリ)(31)
  • エスコ(26)
  • omron(オムロン)(22)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • ParkerTAIYO(17)
  • フジキン(15)
  • QNAP(14)
  • コクヨ(13)
  • OHNO(大野ゴム工業)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4-g1」の検索結果

242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様 SMC安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様SMC
69,980税込76,978
1個
23日以内出荷
安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時10,500 (VPX406-A3)13,000 (VPX406-A3)15,000 (VPX406-A6)省スペース&軽量化 3つの機能を集約デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知モジュラ接続可能AC30/40/50/60-D Series
コモン仕様マイナスコモンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.56MB)取扱説明書(2.07MB)
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
209,800税込230,780
1個
15日以内出荷
リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMCMY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series SMC安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 SeriesSMC
69,980税込76,978
1個
20日以内出荷
安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時10,500 (VPX406-A3)13,000 (VPX406-A3)15,000 (VPX406-A6)省スペース&軽量化 3つの機能を集約デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知モジュラ接続可能AC30/40/50/60-D Series
仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン接続口径(3ポート)G1管接続口径圧力計:1/8定格電圧(V)24DC使用流体空気設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0)耐圧力(MPa)1.5コイル節電回路付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.57MB)オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン)取扱説明書取扱説明書(1.27MB)
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA SeriesSMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ SMC小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズSMC
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 分解能向上により微調整が可能。 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
形式エルボタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.93MB)
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000) SMCロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000)SMC
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から50日以内出荷
VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形 SMCVY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形SMC
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)SMC
8,898税込9,788
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)SMC
4,398税込4,838
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)SMC
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
3,198税込3,518
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
2,498税込2,748
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブSMC
12,980税込14,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷