「a43」の検索結果
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボディサイズ1/2"基準
操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)
増圧比2倍
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。
切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。
高消音サイレンサにより排気音低減。
INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。
導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
・主弁構造はメタルシール方式。
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)43
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/2"基準
増圧比2倍
操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)
ポート数5
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
チューブ内径(Φmm)16
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
切換方式(3)3位置クローズドセンタ
配管形式(0)横配管
ボディサイズ(5)3/4基準
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)43
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥15,980
税込¥17,578
13日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
取付方式(A) ダイレクト取付
チューブ内径(Φmm)25
ポート数5
配管形式(0) 横配管
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)20
チューブ内径(Φmm)25
チューブ内径(Φmm)63
・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
ポート数3
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(0) 3ポート
圧力範囲(MPa)(70) 0~7
1個
¥88,980
税込¥97,878
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上
配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
排気機構リリーフタイプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ