カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(505)
  • BIGM(丸山製作所)(274)
  • ミツビシ(235)
  • エスコ(158)
  • スバル(117)
  • トヨタ(96)
  • 三菱ふそう(65)
  • X.A.M(60)
  • 廣杉計器(47)
  • マキタ(45)
  • 旭精工(40)
  • オザック精工(36)
  • 東海キャスター(36)
  • CKD(34)
  • FYH(日本ピローブロック)(30)
  • ニッサン(29)
  • NTN(エヌティーエヌ)(27)
  • アカギ(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a49」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
489税込538
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-1SMC
779税込857
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
MY Series(MY32) SMCMY Series(MY32)SMC
769税込846
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
779税込857
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY40-16A SMCMY40-16ASMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY63-16A SMCMY63-16ASMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY50-16A SMCMY50-16ASMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY80 SMCMY80SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY32-16A SMCMY32-16ASMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
MY Series(MY16) SMCMY Series(MY16)SMC
729税込802
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA4) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA4)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
ZS-49-A - M12-M12 コネクタ付リード線 SMCZS-49-A - M12-M12 コネクタ付リード線SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
VF2-4 SMCVF2-4SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
Z Series(ZR1) SMCZ Series(ZR1)SMC
529税込582
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ Series(CQ2A40) SMCCQ Series(CQ2A40)SMC
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
その他(CKZ-~) SMCその他(CKZ-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDG1BA50-4) SMCCD Series(CDG1BA50-4)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDQ2A20-4 SMCCDQ2A20-4SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A20 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A20SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGQM1 SMCガイド付薄形シリンダ MGQM1SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
作動方式複動片ロッド
EXH.ブロッキングディスクアッセンブリ SMCEXH.ブロッキングディスクアッセンブリSMC
259税込285
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
マニホールド部品 SY50M-4 SMCマニホールド部品 SY50M-4SMC
559税込615
1個
3日以内出荷から9日以内出荷