カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(277)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • ニッサン(860)
  • Panasonic(パナソニック)(236)
  • CKD(193)
  • エスコ(188)
  • BIGM(丸山製作所)(155)
  • MAZDA(マツダ)(137)
  • ナブテスコ(61)
  • コクヨ(54)
  • omron(オムロン)(53)
  • RS PRO(48)
  • PLUS(プラス)[文具](43)
  • トヨタ(41)
  • ユニ・チャーム(36)
  • VISHAY(36)
  • ナカバヤシ(34)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(29)
  • ゼネラル(25)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4e」の検索結果

関連キーワード
285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA4E) SMCIDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA4E)SMC
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFA□EシリーズSMC
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)サイズ(mm)4
SSQ2000-3 SMCSSQ2000-3SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
SSQ2000-2 SMCSSQ2000-2SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A) SMCVNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111A) SMCVNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111A)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214A) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214A)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214AS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214AS)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11材質(シール)(A) NBRシール
冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA4E SMC冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA4ESMC
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
仕様(L) ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可)サイズ4電圧(V)単相 AC230(50Hz)銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314A) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314A)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(A) NBRシール
L Series(LQ3E4A) SMCL Series(LQ3E4A)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
L Series(LQ2E4A4B) SMCL Series(LQ2E4A4B)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB4E) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB4E)SMC
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)4
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E4A) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E4A)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E4A4B) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E4A4B)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4(B側)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズSMC
489税込538特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズSMC
479税込527
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA40TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA40TFSV)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
S Series(SS5Y5-M10S6EA42) SMCS Series(SS5Y5-M10S6EA42)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
E Series(EVBA4200) SMCE Series(EVBA4200)SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA40TFSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA40TFSR)SMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA40SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA40SV)SMC
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA40TNSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA40TNSV)SMC
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA40TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA40TNSR)SMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA40TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA40TFSV)SMC
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA40SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA40SR)SMC
33,980税込37,378
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から17日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EA40SV SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EA40SVSMC
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA40TNSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA40TNSV)SMC
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA40TFSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA40TFSR)SMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA40TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA40TNSR)SMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から15日以内出荷