カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20,611)
  • メカニカル部品(1,246)
  • 油圧機器・油圧ホース(596)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(99)
  • エスコ(12,847)
  • MAZDA(マツダ)(11,146)
  • ニッサン(5,332)
  • ホンダ(4,631)
  • RS PRO(1,803)
  • BIGM(丸山製作所)(1,465)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,365)
  • トヨタ(1,345)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,315)
  • AMPHENOL(1,235)
  • Panasonic(パナソニック)(1,224)
  • コガネイ(996)
  • ミツビシ(965)
  • スバル(793)
  • omron(オムロン)(701)
  • WURTH ELEKTRONIK(663)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(635)
  • メディアカバーマーケット(626)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(217)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5」の検索結果

22,462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズA5 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA5SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
クランプシリンダ (磁石なし) CK1A5 SMCクランプシリンダ (磁石なし) CK1A5SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
空気デジタルフロースイッチ PF2A5 SMC空気デジタルフロースイッチ PF2A5SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
20-CDQ2A5 SMC20-CDQ2A5SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ZM Series(ZM103H-A5~) SMCZM Series(ZM103H-A5~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-)Rc手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)電磁弁定格電圧(V)(5)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM103HT-A5LZ~) SMCZM Series(ZM103HT-A5LZ~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T)NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)電磁弁定格電圧(V)(5)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A511) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A511)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A521) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A521)SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A551) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A551)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A510) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A510)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
LQ1U - ユニオン(LQ1U5A5B) SMCLQ1U - ユニオン(LQ1U5A5B)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
形状ユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(5B) インチ:1/2 x 3/8
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5A5B) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T5A5B)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(5B) インチ:1/2 x 3/8
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E5A5B) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E5A5B)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ異径サイズ(5B) インチ:1/2 x 3/8(B側)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A5 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A5SMC
319税込351
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P5A5B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P5A5BSMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5A5B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5A5BSMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(5B) インチ:1/2 x 3/8
SYA51 SMCSYA51SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07A5) SMCS07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07A5)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数5電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)リード線取出方法(G) グロメットプレート(M5) サブプレート付ファンクション(-) 標準タイプ
SYA52 SMCSYA52SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA50 SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA50SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プロセスバルブ (VNA5~) SMCプロセスバルブ (VNA5~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
CKG1A50-5 SMCCKG1A50-5SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
J Series(JCQA50) SMCJ Series(JCQA50)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
プロセスポンプ PA521 SMCプロセスポンプ PA521SMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズCQM A5 SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズCQM A5SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ポートねじの種類(-) Rc
CG Series(CG1BA50) SMCCG Series(CG1BA50)SMC
449税込494特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
J Series(JCDQA50) SMCJ Series(JCDQA50)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2A5) SMCVXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2A5)SMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温水用
薬液用バルブ (LVA5~) SMC薬液用バルブ (LVA5~)SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA50~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA50~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
L Series(LVA52) SMCL Series(LVA52)SMC
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
...