320件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)

J Series(JCQA50) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CG Series(CG1BA50) SMC CADデータあり
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

J Series(JCDQA50) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロック付薄形シリンダ (CDLQA50~) SMC CADデータあり
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~50~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)



CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZA50) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CG Series(CG1UA50) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


CK Series(CK1A50) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA50-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド 取付支持形式両端タップ 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

CG Series(CG1TA50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA50 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

CQ Series(CQ2YA50) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA50-2~) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1GA50) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


CG Series(CG1LA50) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

CG Series(CG1FA50) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

CG Series(CG1DA50) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズA5 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-20Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1UA50 SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA50) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA50 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-20DZ) SMC CADデータあり
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

関連キーワード