59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REA - サインロッドレスシリンダ/基本形(REA50) SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ (REA50-~) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1814種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA50 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZA50) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


CDG1BA50-28Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-28Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)28 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

CG Series(CG1FA50) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA50) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA50 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

CDG1ZA50-285Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA50-285Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)285 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷



CDG1BA50-288Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-288Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)288 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LA50-2~) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

CDQ2A50-28DCZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-28DCZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)28 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷


丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

CQ Series(CQ2A50) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

CDQ2A50-285DCZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-285DCZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)285 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷

CD Series(CDG1DA50) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (456種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-~DCZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA50 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA50) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)




CDG1UA50-28Z-A93L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-28Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)28 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-280Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

CDG1FA50-280Z-A93 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-280Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)280 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-280Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)280 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-285Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)285 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ