24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サインロッドレスシリンダ (REA50-~) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZA50) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CDQ2A50-56DZ CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-56DZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BA50 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A50 SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

CG Series(CG1LA50) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズXA SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
1個
8,498 税込9,348
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


CDG1ZA50-565Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA50-565Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)565 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

CDG1ZA50-560Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA50-560Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)560 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷


CDG1LA50-560Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-560Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)560 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

CDG1FA50-565Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-565Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)565 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-560Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)560 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDG1DA50) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (456種類の商品があります)

CDG1FA50-560Z-M9BW 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-560Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)560 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷

CD Series(CDG1GA50) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

CDG1FA50-560Z-M9BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-560Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)560 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-560Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)560 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-~DZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA50-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フード形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具軸方向フード形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)