16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG Series(CG1LA50) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

CG Series(CG1FA50) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


サインロッドレスシリンダ (REA50-~) SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


CDQ2A50-83DZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-83DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)83 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

CDQ2A50-83DMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-83DMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)83 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷

CDQ2A50-83DCMZ CD Series(CDQ2A50-83DCMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)83 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-83 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)83 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA50 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


CDG1ZA50-835Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA50-835Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)835 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷

CDG1BA50-830Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-830Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)830 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
32,980 税込36,278
30日以内出荷

CDG1LA50-835Z-A93 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-835Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)835 クッション(A) エアクッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
30日以内出荷

関連カテゴリ