カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(1,577)
  • ニッサン(470)
  • ホンダ(458)
  • ミツビシ(445)
  • エスコ(362)
  • トヨタ(248)
  • BIGM(丸山製作所)(194)
  • スバル(134)
  • マキタ(80)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(76)
  • 三菱ふそう(57)
  • MURATA(村田製作所)(54)
  • 旭精工(48)
  • 住友重機械工業(48)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(43)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(31)
  • カクダイ(23)
  • ミニター(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a71」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZM Series(ZM071A~) SMCZM Series(ZM071A~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズSMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MSU~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MSU~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
MY Series(MY10) SMCMY Series(MY10)SMC
899税込989
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
SYA71 SMCSYA71SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ロッドレスシリンダ用部品 MY10 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY10SMC
899税込989
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
S Series(SYA7120) SMCS Series(SYA7120)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気
プロセスバルブ (VNA7~) SMCプロセスバルブ (VNA7~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2
空気用フローコントローラ PFCA7 SMC空気用フローコントローラ PFCA7SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・1台で流量を自動調整・乾燥空気, N2, Ar, CO2・カラー表示・2画面表示対応 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認・IO-Linkに対応・レンジアビリティ 100:1・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.09MB)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)SMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A711) SMCPF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A711)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(11) 10 ~ 100
PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ SMCPF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプSMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
空気デジタルフロースイッチ PF2A7 SMC空気デジタルフロースイッチ PF2A7SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUA SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUASMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A712H SMC3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A712HSMC
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
流量レンジ(L/min)(12) 120~12000
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA71 SMCエアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA71SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
CD Series(CDQ2A80-71DCZ) SMCCD Series(CDQ2A80-71DCZ)SMC
36,980税込40,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)71磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2A50-71DMZ) SMCCD Series(CDQ2A50-71DMZ)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)71磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A32-71 SMC薄形シリンダ CDQ2A32-71SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)71磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY63-16A SMCMY63-16ASMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
ロッドレスシリンダ用部品 MY20 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY20SMC
899税込989
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
949税込1,044
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
S Series(SYJA714) SMCS Series(SYJA714)SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
切換方式(1)ノーマルクローズ
SYA7_40_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYA7140) SMCSYA7_40_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYA7140)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BA) SMCARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BA)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
取付方式(A) ダイレクト取付
S Series(SYJA712) SMCS Series(SYJA712)SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
切換方式(1)ノーマルクローズ
S Series(SYJA7140) SMCS Series(SYJA7140)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F)G管接続口径(01)1/8サブプレート付切換方式(1)2位置シングル
SYJA7-40_SU - ベース配管形/単体 SMCSYJA7-40_SU - ベース配管形/単体SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4 サブプレート付ねじの種類(T) NPTF
4・5ポートエアオペレートバルブ SMC4・5ポートエアオペレートバルブSMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
・SYJ3000/5000/7000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが 用意されています。
その他(MYB~) SMCその他(MYB~)SMC
89税込98
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
MY Series(MY40) SMCMY Series(MY40)SMC
999税込1,099
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40