カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,172)
  • メカニカル部品(292)
  • 油圧機器・油圧ホース(164)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 測定用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(90)
  • エスコ(7,749)
  • MAZDA(マツダ)(6,174)
  • ホンダ(4,775)
  • ニッサン(3,280)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,828)
  • Kawasaki(1,571)
  • BIGM(丸山製作所)(1,223)
  • Panasonic(パナソニック)(1,083)
  • RS PRO(941)
  • トヨタ(851)
  • YAMAHA(ヤマハ)(838)
  • AMPHENOL(725)
  • ミツビシ(664)
  • コガネイ(613)
  • スバル(528)
  • CKD(458)
  • 大阪魂(419)
  • omron(オムロン)(325)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(164)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a8」の検索結果

9,633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズA8 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズA8

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • 20-CDQ2A8 SMC

    20-CDQ2A8

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • 電磁弁用ソレノイドコイルアッセンブリ A08-52 SMC

    電磁弁用ソレノイドコイルアッセンブリ A08-52

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    電圧(V)DC24
  • LEFS32A-8 SMC

    LEFS32A-8

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    ストローク(mm)800リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)32精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • フローティングジョイントJA (J~) SMC

    フローティングジョイントJA (J~)

    SMC(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • その他(K~) SMC

    その他(K~)

    SMC(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC

    スーパーミストセパレータ AMEシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
  • スイッチ(D-A~) SMC

    スイッチ(D-A~)

    SMC(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • エアスライドテーブル MXQ8A SMC

    エアスライドテーブル MXQ8A

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC

    Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)

    SMC
    269税込296
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • 5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ

    SMC
    249税込274
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • L Series(LEFS40LV8A) SMC

    L Series(LEFS40LV8A)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~) SMC

    プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~)

    SMC(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。 エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
  • MX Series(MXQ8A-75ZT) SMC

    MX Series(MXQ8A-75ZT)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZT)全長短縮タイプ後退端メタルストッパ
  • MX Series(MXQ8A-30ZLJ) SMC

    MX Series(MXQ8A-30ZLJ)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZLJ)前進端メタルストッパ+後退端ショックアブソーバ
  • MX Series(MXQ8A-20ZL) SMC

    MX Series(MXQ8A-20ZL)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパリード線(m)(L)3オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    作動方式複動片ロッド
  • MX Series(MXQ8A-75ZL) SMC

    MX Series(MXQ8A-75ZL)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパリード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ8A-50ZL) SMC

    MX Series(MXQ8A-50ZL)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ
  • MX Series(MXQ8A-40ZL) SMC

    MX Series(MXQ8A-40ZL)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパリード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ8A-40ZK) SMC

    MX Series(MXQ8A-40ZK)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパリード線(m)(Z)5オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ8A-30ZBJ) SMC

    MX Series(MXQ8A-30ZBJ)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバリード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ8A-10ZL) SMC

    MX Series(MXQ8A-10ZL)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ
  • 25A Series(25A-MXQ8) SMC

    25A Series(25A-MXQ8)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1A~) SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1A~)

    SMC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • MX Series(MXQ8A-50ZT) SMC

    MX Series(MXQ8A-50ZT)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZT)全長短縮タイプ後退端メタルストッパ
  • MX Series(MXQ8A-20ZM) SMC

    MX Series(MXQ8A-20ZM)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZM)後退端メタルストッパ
  • MX Series(MXQ8A-10ZHM) SMC

    MX Series(MXQ8A-10ZHM)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZHM)前進端ショックアブソーバ+後退端メタルストッパリード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • その他(3~) SMC

    その他(3~)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC

    オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
  • MX Series(MXQ8A-75ZM) SMC

    MX Series(MXQ8A-75ZM)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動
  • MX Series(MXQ8A-50ZM) SMC

    MX Series(MXQ8A-50ZM)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZM)後退端メタルストッパリード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ8A-30ZL) SMC

    MX Series(MXQ8A-30ZL)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ
  • MX Series(MXQ8A-20ZHC) SMC

    MX Series(MXQ8A-20ZHC)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZHC)前進端ショックアブソーバ+後退端ダンパ付メタルストッパリード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ8A-10ZK) SMC

    MX Series(MXQ8A-10ZK)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパリード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • 真空パッド ZP2V SMC

    真空パッド ZP2V

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZN SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZN

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQA~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQA~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
    作動方式複動片ロッド
...