SMC
MX Series(MXQ8A-20ZL)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZL)前進端メタルストッパ
作動方式
複動
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41388156
MXQ8A-20ZL-M9PL
CADデータダウンロード
M9P無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥
35,970
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388165
MXQ8A-20ZL-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
37,950
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください