3,666件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEFS16AA SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)16
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

LEFS25AA SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)25
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

L Series(LEY25AA) SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ARM Series(ARM11AA1) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

ARM Series(ARM11AA2) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)



LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AA) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16AA SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25AA SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16AA) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)16 モータ配置(-) ストレート
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AA) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)




LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16AA) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25AA) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート
1個
96,980 税込106,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16AA SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)16 モータ配置(-) ストレート アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16AA SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)16 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA3 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

VXD232EZ2AA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ2AA SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)DC24 口径3/8 ねじの種類Rc 電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 材質(ボディ)(E) SUS
1個
9,598 税込10,558
21日以内出荷



VXD243HZ2AA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243HZ2AA SMC CADデータあり
電圧(V)DC24 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)15 使用流体油用 材質(ボディ)(H) C37 口径1/2
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

VXD233AZ2AA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233AZ2AA SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)DC24 口径1/4 ねじの種類Rc 電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体油用 材質(ボディ)(A) C37
1個
8,398 税込9,238
21日以内出荷

VXD230AZ3AA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AZ3AA SMC CADデータあり
電圧(V)DC24 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(A) Al 口径1/4
1個
4,998 税込5,498
21日以内出荷


VXD265NZ2AA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265NZ2AA SMC CADデータあり
電圧(V)DC24 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)25 使用流体高温水用 材質(ボディ)(N) C37 口径1
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

VXD233BZ3AA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233BZ3AA SMC CADデータあり
電圧(V)DC24 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体油用 材質(ボディ)(B) C37 口径3/8
1個
7,298 税込8,028
21日以内出荷

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25AA SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA4 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



VXD2C2MZ2AA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2MZ2AA SMC CADデータあり
電圧(V)DC24 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(M) SUS 口径3/4
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷

ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA1) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

VXD2D2PZ2AA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D2PZ2AA SMC CADデータあり
電圧(V)DC24 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)25 使用流体水用 材質(ボディ)(P) SUS 口径1
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷

VXD2C2LZ2AA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2LZ2AA SMC CADデータあり
電圧(V)DC24 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(L) C37 口径3/4
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷