「ab 250」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
707件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEFS25AB SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)25
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25AB SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LEFS16AB SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)16
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

L Series(LEY25AB) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AB) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25AB SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16AB SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 5 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)16 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16AB) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 5 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)16 モータ配置(-) ストレート
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


VXD250MZ2AB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250MZ2AB SMC CADデータあり
電圧(V)DC24 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(M) SUS 口径3/4
1個
24,980 税込27,478
21日以内出荷

H Series(HRSH250) SMC CADデータあり
1個
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMC CADデータあり
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa マニホールド取付方法(B)DINレール取付
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RAB) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY25DA SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)25
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)


直動形2ポートソレノイドバルブ  VX250 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体空気
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB2) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度基本形
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8768種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ ARM11 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-250 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-250 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

VXD250LAB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LAB SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-250 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16DAB) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LAB SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 5 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)16 モータ配置(L) 左側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-250 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-250 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-250 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDAB) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RAB) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7872種類の商品があります)