508件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB3 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LAB) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY25R SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY16D SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)16
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度基本形
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8768種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MDAB) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ(mm)16 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

L Series(LEY25DAB) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16MDAB SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし サイズ16 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート ガイドオプション(-) なし
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MAB) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ(mm)16 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LAB) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16DAB) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RAB) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEYG16M SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ サイズ(mm)16 軸受種類(M) すべり軸受形 ガイドオプション(-) なし
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MAB) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEYG16L SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ サイズ(mm)16 軸受種類(L) ボールブッシュ形 ガイドオプション(-) なし
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LAB) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ(mm)16 軸受種類(L) ボールブッシュ形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEYG25L SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ 軸受種類(L) ボールブッシュ形
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RAB) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LDAB) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ(mm)16 軸受種類(L) ボールブッシュ形 モータ配置(D) ストレート
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY25DA SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)25
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDAB) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16MAB SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ16 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し ガイドオプション(-) なし
1個
68,980 税込75,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDAB SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ25 軸受種類(L) ボールブッシュ形 モータ配置(D) ストレート ガイドオプション(-) なし
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDAB SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート モータオプション(B) ロック付
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LAB) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ(mm)25 軸受種類(L) ボールブッシュ形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面 配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7872種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LAB SMC CADデータあり
1個
81,980 税込90,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LAB SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(L) 左側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ(CLK2GB~) SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度高精度形
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6016種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25RAB) SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PC63) SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16RAB) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 5 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LAB SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 5 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)16 モータ配置(L) 左側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連キーワード