カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • イトーキ(22)
  • 椿本チエイン(5)
  • コクヨ(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • ベン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ニッタ(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • ABB(1)
  • 多摩興業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-6n」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタSMC
3,762税込4,138
1個
20日以内出荷
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.49MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-AF~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-AF~)SMC
9,798税込10,778
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series SMCモジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM SeriesSMC
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
オリフィス径(Φmm)4.0耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series SMCモジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM SeriesSMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKMSMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2材質(ボディ)AL材質(シール)FKM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKMSMC
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形ボディサイズ30材質(ボディ)AL材質(シール)FKM
MXS - クロスローラガイド付 SMCMXS - クロスローラガイド付SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
AF800_900 - 大容量形エアフィルタ SMCAF800_900 - 大容量形エアフィルタSMC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エアフィルタ AF-A AF50 SMCエアフィルタ AF-A AF50SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF900 SMC大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF900SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ボディサイズ9
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800 SMC大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ボディサイズ8オートドレン仕様(00) なし
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF50 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF50SMC
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N06 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N06SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径NPT3/4流れ方向左→右ボディサイズ40
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-10AF SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-10AFSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
AF800_900 - 大容量形エアフィルタ(AF800) SMCAF800_900 - 大容量形エアフィルタ(AF800)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ボディサイズ8オートドレン仕様(00) なし
エアフィルタ AF-A (AF50) SMCエアフィルタ AF-A (AF50)SMC
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
エアスライドテーブル(MXS6-20~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-20~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)20
エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-10~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
エアスライドテーブル (MXQ6L-20~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6L-20~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ6-10A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10A~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアフィルタ AF-A(AF40) SMCエアフィルタ AF-A(AF40)SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40ろ過度(μm)5
大容量形エアフィルタ AF900 SMC大容量形エアフィルタ AF900SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ9
大容量形エアフィルタ AF800 SMC大容量形エアフィルタ AF800SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
エアスライドテーブル (MXQ6L-50~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6L-50~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ6L-10A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6L-10A~)SMC
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)10
エアスライドテーブル (MXQ6-50A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-50A~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタ SMC21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタSMC
3,398税込3,738
1個
30日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
af-25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • af-25