ストローク(mm)10
作動方式複動
フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
アングルシート構造による低圧損
長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
小型:高さ166mm(管接続口径:1")
全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
耐圧(MPa)2.4
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
材質(ヘッド)ステンレス
弁形式N.C.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.48MB) (3.14MB)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)10
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)10
作動方式複動
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)10
爪数2爪
ボディサイズ20mm
ストローク(mm)10
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)10
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
作動方式複動
・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)
耐圧(MPa)2.4
使用流体蒸気、空気、水
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
圧力方式高圧タイプ
弁形式複動
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)
耐圧(MPa)2.4
使用流体蒸気、空気、水
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
圧力方式高圧タイプ
弁形式N.O.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)
耐圧(MPa)2.4
使用流体蒸気、空気、水
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
圧力方式高圧タイプ
弁形式N.C.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)0.5
耐圧(MPa)2.4
使用流体蒸気、空気、水
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
圧力方式低パイロット圧力タイプ
弁形式N.C.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
関連キーワード