「af24」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

IDG-D用ブラケット
用途ブラケットA/Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.68MB) 取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
1セット
319 税込351
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラケットアセンブリ SMC 動画あり
1個
792 税込871
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


IDG-D用ブラケット
用途ブラケットA/Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.68MB) 取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
1セット
319 税込351
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
309 税込340
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


冷凍式サーモチラー HRS02 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024) SMC CADデータあり
1個
489,800 税込538,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS024 SMC CADデータあり
1個
549,800 税込604,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0) 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式高圧タイプ 弁形式複動 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
1個
26,980 税込29,678
25日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水) 冷却方式空冷冷凍式 使用冷媒R744(CO2、GWP:1) 温度設定範囲(℃)5~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1台
999,800 税込1,099,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • fhf24s