作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ30
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.49MB)
適合ろ過度a:標準外ろ過度
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ブラケットなし
表示(単位)製品銘板と圧力計の単位表記:Mpa
ろ過度(μm)70
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースa.金属ケース、b.ポリカーボネートケース
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
仕様ろ過度a:標準外ろ過度
ボディサイズ30
管接続口径G3/8
ブラケットブラケットなし
材質(ケース)a:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース
表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ろ過度(μm)b:2
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
関連キーワード