カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • PISCO(ピスコ)(24)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • SAMTEC(6)
  • ニッセイ(4)
  • Grondement(グロンドマン)(3)
  • CKD(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • ハリケーン(2)
  • ビクセン(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • KITACO(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • BRAKING(2)
  • MIWAKURA(2)
  • 日東工業(1)
  • NTB(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af50-06」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AF50-D Series エアフィルタ SMC

    AF50-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-50AF SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-50AF

    SMC
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)50アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)6ポートねじの種類(-) M3×0.5
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-50AF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-50AF

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形ストローク(mm)50アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)6リード線長さ(mm)(M) 1ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • AF50-D Series エアフィルタ SMC

    AF50-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AF50-D Series エアフィルタ SMC

    AF50-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF50-D Series エアフィルタ SMC

    AF50-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    31日以内出荷
    視認性&耐環境性向上。工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50管接続口径Rc3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF50-D Series エアフィルタ SMC

    AF50-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF50-D Series エアフィルタ SMC

    AF50-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF50-D Series エアフィルタ SMC

    AF50-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF50-D Series エアフィルタ SMC

    AF50-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMC

    エアフィルタ用ケースアッセンブリ

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • C Series(C4SF) SMC

    C Series(C4SF)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • MXQ - 循環式リニアガイド付 SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • エアスライドテーブル (MXQ6L-50~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6L-50~)

    SMC
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50
  • エアスライドテーブル(MXS6-50~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-50~)

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ6-50A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-50A~)

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • 10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC

    10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ

    SMC
    ¥7,722~税込¥8,494~
    1個
    20日以内出荷
    使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • C Series(C4LF) SMC

    C Series(C4LF)

    SMC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS6) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS6)

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ6-5 SMC

    エアスライドテーブル MXQ6-5

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50作動方式複動
  • MXS - クロスローラガイド付 SMC

    MXS - クロスローラガイド付

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • エアスライドテーブル MXQ6L-5 SMC

    エアスライドテーブル MXQ6L-5

    SMC
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXS6 SMC

    エアスライドテーブル MXS6

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    作動方式複動
  • エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMC

    エアフィルタ用ケースアッセンブリ

    SMC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    9日以内出荷から25日以内出荷
  • C Series(C4SFN) SMC

    C Series(C4SFN)

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    9日以内出荷
  • 21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタ SMC

    21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタ

    SMC
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    30日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMC

    アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ

    SMC
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    25日以内出荷から34日以内出荷
    ・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMC

    アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ

    SMC
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    25日以内出荷
    ・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • AF50-D Series エアフィルタ SMC

    AF50-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Gブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF50-D Series エアフィルタ SMC

    AF50-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Gブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF50-D Series エアフィルタ SMC

    AF50-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF50-D Series エアフィルタ SMC

    AF50-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMC

    ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ

    SMC
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    31日以内出荷
    ・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力高圧タイプ耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMC

    ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ

    SMC
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    31日以内出荷
    ・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力高圧タイプ耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応