AF50-D Series エアフィルタ
視認性&耐環境性向上
工具不要
- 用途
- モジュラタイプ、一般空圧機器用
- ボディサイズ
- 50
- 管接続口径
- Rc3/4
- ねじの種類
- Rc
- ブラケット
- ブラケット付
- ドレン排出口
- ドレンコック付
- ろ過度(μm)
- 40
- 流れ方向
- 右→左
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- インジケータ
- インジケータなし
- ケース
- ポリカーボネートケース
- 表記
- 製品の単位表記:MPa、℃
- フロート式オートドレン
- オートドレンなし
- 内容量
- 1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(2.49MB)
商品説明動画
空圧補器 の新着商品
カテゴリ



























