46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品- 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Z Series(ZX1) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
39 税込43
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

真空ユニット ZX1 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
129 税込142
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)


真空ユニット(ZX1-VAK15~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

省エネ機能付真空用圧力スイッチ、空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減。エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
用途マニホールド用 仕様チェック弁なし リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 単位単位切換機能付 リード線コネクタ付リード線なし 呼び径(Φmm)ノズル:1 RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート継手なし(M5×0.8)、Pポートなし マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C. 電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
17,980 税込19,778
46日以内出荷

省エネ機能付真空用圧力スイッチ:空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
仕様チェック弁:なし リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式マニホールド 呼び径(mm)ノズル:0.5 単位単位切換機能付 リード線コネクタ付リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:継手なし(M5×0.8)、Pポート:ポートなし マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) 真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ
1個
18,980 税込20,878
46日以内出荷

真空ユニット エジェクタシステム ZX1シリーズ SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (905種類の商品があります)


その他チェック弁なし リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式単体用 呼び径(mm)【ノズル】0.7 スイッチ【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】サクションフィルタのみ 単位単位切換機能付 リード線コネクタ付リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート) マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷

リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式マニホールド用 単位仕様:単位切換機能付 リード線コネクタ付リード線なし チェックバルブチェック弁付 RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:継手なし(M5×0.8) マニュアルロック式ドライバ操作形 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) エジェクタ/ノズル呼び径1 真空用圧力スイッチ【サクションフィルタ付】サクションフィルタのみ
1個
18,980 税込20,878
19日以内出荷

省エネ機能付真空用圧力スイッチ、空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減。エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
仕様チェック弁なし リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式マニホールド用 単位単位切換機能付 リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱) RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ6mm(ストレート)、Pポート:なし マニュアルノンロックプッシュ付 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C. 電磁弁定格電圧(V)DC24 エジェクタ/ノズル呼び径0.7mm
1個
39,980 税込43,978
46日以内出荷

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RAK) SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁仕様チェック弁なし RoHS指令(10物質対応)対応 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様チェック弁:なし リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式マニホールド用 単位SI単位固定(kPa) リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱) 呼び径(Φmm)ノズル:0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ6(ストレート) マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) 真空用圧力スイッチ圧力範囲:0~-101kPa;出力仕様:NPN2出力(サクションフィルタ付)
1個
37,980 税込41,778
24日以内出荷


LESH - 電動スライドテーブル(LESH25LAK) SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SMCZQ□A Series
エコ商品
リード線取出方法L型プラグコネクタ(コネクタなし)ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式マニホールド用 呼び径(mm)ノズル:0.7 弁仕様チェック弁付 単位単位切換機能付 対象マニホールド リード線コネクタ付リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 継手(Pポート)ポートなし、(Vポート)継手なし(M5×0.8) マニュアルロック式ドライバ操作形 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) 真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷

リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m) ボディ型式単体用 呼び径【ノズル】1 RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート) マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) 真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、単位切換機能付または、なし、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付
1個
37,980 税込41,778
11日以内出荷

SMCZQ□A Series
エコ商品
仕様チェック弁なし リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式単体用 リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱) RoHS指令(10物質対応)対応 継手【Pポート】継手なし(M5X0.8)【Vポート】継手なし(M5X0.8) マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) エジェクタ/ノズル呼び径0.7mm 真空用圧力スイッチ( サクションフィルタ付)【圧力範囲】0~-100kPa【出力仕様】NPN2出力
1個
39,980 税込43,978
19日以内出荷

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25R SMC CADデータあり
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)25
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

仕様チェック弁:なし リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式単体用 呼び径ノズル:0.7 ブラケットブラケットAss'y付 単位SI単位固定(kPa) リード線コネクタ付リード線(長さ2m)同梱 RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート) 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) 真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25LAK) SMC CADデータあり
サイズ(mm)25 モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) リード(mm)(K) 8 モータ配置(L) 対称形 (Lタイプ)
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

その他チェック弁なし リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式単体用 スイッチ【真空用圧力スイッチ】サクションフィルタ付 / 圧力範囲:0~-100kPa / 出力仕様:NPN1出力+アナログ電圧 単位SI単位固定(kPa) リード線コネクタ付リード線(2m) RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート) マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) ノズル径(Φmm)0.5
1個
37,883 税込41,671
11日以内出荷

その他チェック弁なし リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式単体用 ブラケットA:ブラケットA付 リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱) RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート) マニュアルロック式ドライバ操作形 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ【供給弁】ノーマルクローズ【破壊弁】ノーマルクローズ ノズル径(Φmm)1 真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付、SI単位固定
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

仕様チェック弁なし リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式単体 出力NPN2出力 ブラケット単体用ブラケットなし 単位SI単位固定(kPa) リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力範囲(kPa)0~-101 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁N.C./破壊弁N.C. 電磁弁定格電圧(V)DC24 エジェクタ/ノズル呼び径0.7mm 真空(2/V)ポートサイズ/供給(1/P)ポート適用チューブ外径Φ6(ストレート)/Φ6(ストレート)
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25 SMC CADデータあり
・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)25
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

LESH - 電動スライドテーブル(LESH25RAK) SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)