カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- エスコ(21)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- アズワン(17)
- MAZDA(マツダ)(15)
- IDEC(和泉電気)(12)
- NS(日進工具)(12)
- 水本機械製作所(11)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- ニッサン(11)
- TOYOX(トヨックス)(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- スバル(9)
- シグマ光機(9)
- タンガロイ(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- オリバー(7)
- 三菱ふそう(7)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「al005」の検索結果
特価

ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(100個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から12日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用定格電圧(V)(5) 24 DC
ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ガイド付薄形シリンダ (MGQL12-5~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-5~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
プロセスバルブ (VNB211A~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から37日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式
クーラントバルブ (SGC42~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から15日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
プロセスバルブ (VNB114~)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7ポート数2作動方式パイロット式パイロット方式(-) 標準タイプ
プロセスバルブ (VNB311~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-10-~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
幅広タイプエアチャック (MHL2-25D~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から4日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形
ガイド付薄形シリンダ MGQL5
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
デュアルロッドシリンダ CXSM6
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)50
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
クーラントバルブ SGC22
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から15日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。シリーズSGC200
クーラントバルブ (SGC221~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から50日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ガイド付薄形シリンダ (MGQL40-5~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径1作動方式パイロット式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB61
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB11
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径3/4作動方式パイロット式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AL)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式ねじの種類(-) Rc
プロセスバルブ (VNB212~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から60日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式
プロセスバルブ (VNB411~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式
プロセスバルブ (VNB112~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7パイロット方式(-) 標準タイプ
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から15日以内出荷接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB71
SMC¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc