カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ニッサン(450)
- ホンダ(435)
- IDEC(和泉電気)(70)
- MAZDA(マツダ)(52)
- コクヨ(48)
- エスコ(46)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(44)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- 三菱電機(19)
- Maestraudio(14)
- ラムマウント(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- スケーター(12)
- ジャストコーポレーション(12)
- TOSTEM(LIXIL)(10)
- 前田シェルサービス(9)
- 日東工器(8)
- 富士電機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「am-a」の検索結果

真空ユニット ZK2-Z
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプ
SMC¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から7日以内出荷■リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造 (リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)■インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウトリード線取出方法グロメット負荷電圧(V)DC24(DC10~28)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~60負荷電流(mA)2.5~40RoHS指令(10物質対応)対応
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から11日以内出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
水用デジタルフロースイッチ PF3W3
SMC¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から22日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
PF2MC7 デジタルフロースイッチ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷3色表示 3画面適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
水用デジタルフロースイッチ PF3W72
SMC¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から37日以内出荷3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7202)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から37日以内出荷流量範囲(L/min)(202) 20~2000管接続口径(06) 3/4
水用デジタルフロースイッチ PF3W70
SMC¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から37日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。定格流量(L/min)0.5~4
水用デジタルフロースイッチ PF3W71
SMC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から20日以内出荷3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。定格流量(L/min)10~100
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-Z
SMC¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
ZM Series(ZM103A~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM073A~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM071S~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102)
SMC¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から11日以内出荷管接続口径(04) 1/2流量範囲(L/min)(102) 10~1000
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131A)
SMC¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面取出
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)
SMC¥93,980税込¥103,3781個当日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ZM101A
SMC¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-10Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMB
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)