カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • サンドビック(53)
  • 東洋技研(46)
  • SAMTEC(40)
  • エスコ(30)
  • ラムマウント(28)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • 協和(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • 大阪魂(10)
  • ドレーゲル(8)
  • SUS(エスユーエス)(7)
  • EATON(イートン)(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • 富士電機(6)
  • ニッサン(6)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • アズワン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「am-10」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-10Z SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-10ZSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式複動機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
真空パッド ZPNA SMC真空パッド ZPNASMC
89税込98
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
MX Series(MXQ8AM) SMCMX Series(MXQ8AM)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8AM SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8AMSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動機能オプション(-) なし
MXQ_AM - 両側配管タイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMCMXQ_AM - 両側配管タイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MX Series(MXQ16AM) SMCMX Series(MXQ16AM)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
MX Series(MXQ12AM) SMCMX Series(MXQ12AM)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12AM SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12AMSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16AM SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16AMSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
10 Series(10-AM) SMC10 Series(10-AM)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
MX Series(MXQ25AM) SMCMX Series(MXQ25AM)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
MX Series(MXQ6AM) SMCMX Series(MXQ6AM)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6AM SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6AMSMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動機能オプション(-) なし
ミストセパレータ/クリーン/低発塵 (10-AM~) SMCミストセパレータ/クリーン/低発塵 (10-AM~)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
MX Series(MXQ20AM) SMCMX Series(MXQ20AM)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-100Z SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-100ZSMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動機能オプション(-) なし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20AM SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20AMSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
26日以内出荷
ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現プレート厚み最大33%UP剛性向上ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.2給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Mねじ配管ポート位置右側・上/側面配管(右側面ポートプラグ)
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
冷凍式エアドライヤ (IDF4~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF4~)SMC(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
冷凍式エアドライヤ (IDF8~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF8~)SMC
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ (IDF6~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF6~)SMC
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ (IDF1~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF1~)SMC
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ミストセパレータ SMCミストセパレータSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
AFF/AM/AMD70-90D - 圧縮空気清浄化フィルタ SMCAFF/AM/AMD70-90D - 圧縮空気清浄化フィルタSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
AM - ミストセパレータ SMCAM - ミストセパレータSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
25A Series(25A-AM) SMC25A Series(25A-AM)SMC
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
AM - ミストセパレータ(AM650) SMCAM - ミストセパレータ(AM650)SMC
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ650
ミストセパレータ AMシリーズ AM550C SMCミストセパレータ AMシリーズ AM550CSMC
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトコンプレッサ CRP Series SMCコンパクトコンプレッサ CRP SeriesSMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途協働ロボット、搬送ロボット車などケーブル長(m)1最大吐出圧力(MPa)0.55RoHS指令(10物質対応)対応到達真空圧力(kPa)-70
ミストセパレータ SMCミストセパレータSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
ミストセパレータ AMシリーズ AM650 SMCミストセパレータ AMシリーズ AM650SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷