57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MXQ25AM-20ZG エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-20ZG SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)20 作動方式複動 アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ 機能オプション(-) なし オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-20Z SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MX Series(MXQ20AM) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)



マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ SMC CADデータあり
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付 単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


MX Series(MXQ6AM) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6AM SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8AM SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12AM SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MX Series(MXQ8AM) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

MX Series(MXQ16AM) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

MX Series(MXQ12AM) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MX Series(MXQ25AM) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

I Series(IDG50AM2) SMC CADデータあり
接続口径(03) 3/8 ボディサイズ50 ねじの種類(-) Rc 空気流量(L/min)500 基準露点温度(℃)(-)-20
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IDG30AM2-03-X016 メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30AM2 SMC CADデータあり
接続口径(03) 3/8 ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc ドレン排出(-) マニュアルバルブ 空気流量(L/min)300 基準露点温度(℃)(-) -20
1個
87,980 税込96,778
21日以内出荷

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50HAM2 SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I Series(IDG30AM2) SMC CADデータあり
1個
93,980 税込103,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IDG30HAM2-03-X016 メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30HAM2 SMC CADデータあり
接続口径(03) 3/8 ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc ドレン排出(-) マニュアルバルブ 空気流量(L/min)300 基準露点温度(℃)(H) -15
1個
87,980 税込96,778
21日以内出荷

I Series(IDG30LAM2) SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I Series(IDG75LAM2) SMC CADデータあり
接続口径(03) 3/8 ボディサイズ75 ねじの種類(-) Rc 空気流量(L/min)240 基準露点温度(℃)(L)-40
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


I Series(IDG60LAM2) SMC CADデータあり
接続口径(03) 3/8 ボディサイズ60 ねじの種類(-) Rc 空気流量(L/min)170 基準露点温度(℃)(L)-40
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動形 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(3.23MB) 取扱説明書(1.78MB) 配管ポート位置上・側面配管
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1980種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16AM SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

I Series(IDG30HAM2) SMC CADデータあり
1個
93,980 税込103,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

I Series(IDG50HAM2) SMC CADデータあり
接続口径(03) 3/8 ボディサイズ50 ねじの種類(-) Rc 空気流量(L/min)500 基準露点温度(℃)(H)-15
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

I Series(IDG50LAM2) SMC CADデータあり
接続口径(02) 1/4 ボディサイズ50 ねじの種類(-) Rc 空気流量(L/min)110 基準露点温度(℃)(L)-40
1個
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I Series(IDG100SAM2) SMC CADデータあり
ボディサイズ100 基準露点温度(℃)(S)-60 空気流量(L/min)150 ねじの種類(-) Rc 接続口径(03) 3/8
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I Series(IDG100LAM2) SMC CADデータあり
接続口径(03) 3/8 ボディサイズ100 ねじの種類(-) Rc 空気流量(L/min)300 基準露点温度(℃)(L)-40
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAM 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.1 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAMD 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.01 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAFF 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 水分除去率(%)99 ろ過度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF2~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)